自重堂
セーフティシューズ ホワイト S3172シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
24
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
30
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
20822088
品番
S3172-037-24.0
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
男女兼用で着用シーンを選ばないマジックタイプのセーフティシューズです。
シンプルなデザインで、配色が特徴です。
踵部分に反射パイピングをしており、視認性に優れます。
サイズ(cm)
24
足幅
3E
色
ホワイト
製法
セメント製法
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
約340(26.0cm)
材質(先芯)
樹脂
アズワン品番
3-732-05