アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの 天然ゴム ディスポ手袋
ラテックスロング手袋パウダーフリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20822138
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥26,180
販売価格(税別)
¥
23,800
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
48
材質
天然ラテックスゴム
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
25
タイプ
超ロング
左右区別
左右別
アズワン品番
1-1432-01