アズワン品番1-1462-01
許容真空度(Pa)1.33×10^-4M
材質本体/PC(ポリカーボネート)、トレー・中板・ロックカバー・ストップコック/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコンゴム
中板寸法(Φmm)190
径(Φmm)252
高さ(mm)282
質量(kg)1.8
付属品トレー×1枚、中板×1個、ロックカバー×1個、ストップコック×1個
寸法(mm)W(バルブ込)×H/286×279(286×354)
内容量(L)6
棚板耐荷重(kg)15
外寸法(mm)Φ252×282
棚板寸法(mm)192(穴あき中板)
除湿方式真空
真空ゲージなし