アズワン品番1-1462-02
許容真空度(Pa)1.33×10^-4M
材質本体/PC(ポリカーボネート)、トレー・中板・ロックカバー・ストップコック/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコンゴム
中板寸法(Φmm)250
径(Φmm)316
高さ(mm)325
質量(kg)2.8
付属品トレー×1枚、中板×1個、ロックカバー×1個、ストップコック×1個
寸法(mm)W(バルブ込)×H/353×325 (353×400)
内容量(L)10
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(mm)Φ316×325
棚板寸法(mm)250(穴あき中板)
除湿方式真空
真空ゲージなし