真空デシケーター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体/PC(ポリカーボネート)、トレー・中板・ロックカバー・ストップコック/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコンゴム 内容量(L)20 注文コード20822357 品番VDR-30G
参考基準価格(税別)¥53,100 販売価格(税込) ¥58,300
販売価格(税別)
53,000
この商品は材質・バルブ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番1-1462-06 許容真空度(Pa)1.33×10^-4M 材質本体/PC(ポリカーボネート)、トレー・中板・ロックカバー・ストップコック/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコンゴム 中板寸法(Φmm)310 径(Φmm)400 高さ(mm)399 質量(kg)4.5 付属品トレー×1枚、中板×1個、ロックカバー×1個、ストップコック×1個 寸法(mm)W(バルブ込)×H/427×399 (427×475) 内容量(L)20 棚板耐荷重(kg)25 外寸法(mm)Φ400×399 真空計(MPa)0〜-0.1 棚板寸法(mm)310(穴あき中板) 除湿方式真空 真空ゲージあり

商品説明動画

1-1462-04 真空デシケーターとポンプ
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20822357
2019-02-13
用途:
真空乾燥の試験
製造業

容量が大きいが軽くて丈夫なため、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする