アズワン
フラスコホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
適合
300mL(2本用)
注文コード
20822402
品番
FT025 12
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,207
販売価格(税別)
¥
5,643
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
同時に複数のフラスコを保管・移動できます。
名札が付いていますので内容物を記載する事ができます。
材質
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
1-1466-03
適合
300mL(2本用)
寸法(mm)
280×125×130
径(Φmm)
【ホール】98
深さ(mm)
122