ミクロン
ミクロンの 環境測定(自然環境/安全環境)
ミクロンの 温度計・温湿度計
ミクロンの 温度管理テープ・ラベル・スチック
ヒートラベル 不可逆性 5点表示
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
20822614
品番
CR-C
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
貼っておくだけで表面温度を記録
水,ガス,薬品などの影響を受けない
不可逆なので確実な永久記録
常時監視することなく温度把握
接近しにくい箇
製品の輸送時、使用時の環境温度確認など
寸法(mm)
43×16
温度(℃)
(レンジ)88-93-99-104-110
精度
(変色)±1℃
表示
5点表示
変色
白→黒色
アズワン品番
3-8218-03
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000