アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 器具洗浄/超音波洗浄器
アズワンの 洗浄器周辺商品
MCS/MCDシリーズ用洗浄カゴ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20822657
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,820
販売価格(税込)
¥9,605
販売価格(税別)
¥
8,732
バスケットに入れる
仕様
MCS/MCD-6用
材質
ステンレス(SUS304)
規格
2.5メッシュ
内寸法(mm)
265×116×110
外寸法(mm)
271×122×120
アズワン品番
3-8230-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000