アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 器具洗浄/超音波洗浄器
アズワンの 洗浄器周辺商品
MCS/MCDシリーズ用洗浄カゴ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20822675
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,999
販売価格(税別)
¥
9,999
バスケットに入れる
仕様
MCS/MCD-13用
材質
ステンレス(SUS304)
規格
2.5メッシュ
内寸法(mm)
294×264×96
外寸法(mm)
300×270×130
アズワン品番
3-8230-05
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000