MCS/MCDシリーズ用洗浄カゴ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20822684 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥11,543
販売価格(税別)
10,494
仕様MCS/MCD-20用 材質ステンレス(SUS304) 規格2.5メッシュ 内寸法(mm)458×263×96 外寸法(mm)465×270×133 アズワン品番3-8230-06

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする