アズワン
アズワンの 排気・クリーン装置
卓上ワークボックス
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20822716
品番
TJW-600
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥139,700
販売価格(税別)
¥
127,000
バスケットに入れる
アズワン品番
3-1477-01
仕様
開口部サイズ(mm):584×200、ダクト接続部(mm):Φ100、前面扉:跳ね上げ式
材質
本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、前面扉/PVC(透明塩化ビニル樹脂)、排気口/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
600×650×500
質量(kg)
14.3
型番
TJW-600