ロータリー真空ポンプ CRV-proシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20822727 品番 CRV-pro8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥225,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

創業165年。高品質で耐久性の高いWelch製品です。同ブランドは世界中で年間約22億円の売上規模です。
大容量オイルタンクを採用しており、熱上昇が抑えられオイルの劣化を防ぎます。
ポンプ内部に酸化被膜コーティング、オイルタンクにPTFEコーティングを採用し、耐久性を向上させました。
逆流防止機構(バルブ)を搭載しており、ポンプ停止時のオイル逆流を防ぎます。
メンテナンスキットも販売しております。

仕様(吸気・排気口接続)DN16KF(NW16) 質量(kg)22.5 電源AC100V50/60Hz 排気速度(L/min)133/158(50/60Hz) サイズ(mm)157×463×230 アズワン品番3-8292-03 真空到達度(ガスバラスト閉)0.2Pa、(ガスバラスト開)7Pa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする