アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの パーツボックス
アズワンの ネスティング・スタッキングタイプ
積み重ね収納コンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
10
注文コード
20823147
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,180
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属のインデックスラベルを使用することで容易に保管物を管理できます。
容量(L)
10
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
480×205×178
色
ブルー
材質
PP
付属品
積み重ね用アタッチメント×4個
外寸(mm)
205×480×178
内寸(mm)
168×426×170
アズワン品番
3-8929-04
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20823147
-
25984160
-
パーツボックスコンテナ 縦横連結可能
モノタロウ
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)