アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの パーツボックス
アズワンの ネスティング・スタッキングタイプ
積み重ね収納コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20823156
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,717
販売価格(税別)
¥
2,470
バスケットに入れる
付属のインデックスラベルを使用することで容易に保管物を管理できます。
容量(L)
13
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
351×415×154
色
ブルー
材質
PP
付属品
積み重ね用アタッチメント×4個
外寸(mm)
415×351×154
内寸(mm)
372×295×132
アズワン品番
3-8929-05
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000