Excel Scientific
Excel Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Excel Scientificの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
Excel Scientificの カップ/シャーレ/プレート
リアルタイムPCRプレート用フィルム ThermaSeal RTS
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
20823287
品番
TSS-RTQ-25
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
リアルタイムPCRに適したフィルムです。
フィルムに埋め込まれたマイクロカプセルの中に接着剤がある圧着タイプのため、接着剤による試料へのコンタミネーションを防ぎます。
付属品
フィルムシーリングパドル×1枚
材質
ポリオレフィン・シリコン系接着剤
寸法(mm)
78.3×116.2(139.7)
使用温度範囲(℃)
-80〜105
滅菌
未滅菌
厚さ(μm)
50
アズワン品番
3-9129-03
注意
※()内はタブを含んだ寸法です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000