Excel Scientific
Excel Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Excel Scientificの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
Excel Scientificの カップ/シャーレ/プレート
ELISA用シールプレートフィルム SealPlate
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(500枚)
注文コード
20823314
品番
SP2-RL-500
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。
ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。
シールの端にはタブが付いており、書き込みが可能です。
材質
PET
寸法(mm)
79.4×146.1
使用温度範囲(℃)
-40〜120
滅菌
未滅菌
厚さ(μm)
50
対応
(容器)マルチウェルプレート
アズワン品番
3-9134-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000