Excel Scientific
Excel Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Excel Scientificの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
Excel Scientificの カップ/シャーレ/プレート
ELISA用シールプレートフィルム SealPlate
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(400枚)
注文コード
20823330
品番
GPS-CS1X8-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。
ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。
シールの端にはタブが付いており、書き込みが可能です。
材質
PET
寸法(mm)
79.4×146.1
使用温度範囲(℃)
-40〜120
滅菌
滅菌済
厚さ(μm)
50
対応
(容器)マルチウェルプレート
アズワン品番
3-9134-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000