アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの アスピレーター
アズワンの アスピレーター(水流ポンプ)
アスピレーター AS-01
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20823409
品番
ASP-COIL
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥14,080
販売価格(税別)
¥
12,800
バスケットに入れる
AS-01およびGAS-1Nに使用できます。
材質
SUS304
全長(mm)
約2830(コイル)
タイプ
冷却蛇管
内径(Φmm)
8.7
外径(Φmm)
9.5
寸法(Φ×mm)
85×270、80×160(コイル)
アズワン品番
3-9384-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000