※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用カゴ/バスケット
パンチングバット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20823504
品番
小
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,250
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角型
仕様
オートクレーブ可
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
サイズ
小
穴径(Φmm)
6
外寸(mm)
約200×104×60(底約202×100)
内寸(mm)
200×100×60
穴ピッチ(mm)
10
アズワン品番
1-1550-01
取手
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20823504
小
06857907
#1086-11
パンチングバット
オオモリ
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました。