ホシモト
ホシモトの ワッシャー・スペーサー
ホシモトの スペーサー
ホシモトの 丸型
丸型スペーサー 絶縁タイプ EOZシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20823689
品番
EOZ-425
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
丸型スペーサーにチューブの被膜を施しています。
材質
本体/鉄、絶縁チューブ/ポリオレフィン
タイプ
絶縁タイプ
寸法L1(mm)
25
寸法D(Φmm)
8
表面処理
三価クロメートめっき
寸法L2(mm)
10
寸法L3(mm)
12
寸法M(mm)
4
アズワン品番
3-9747-02
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000