ハンドルプローブセンサー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20823933 品番 DS-32316
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,809
販売価格(税別)
6,190

様々な温度計に使用できます。
樹脂製グリップ部を持つことで、対象物へのコントロールがしやすいです。

アズワン品番3-1564-02 温度範囲(℃)-50〜500 センサー寸法(mm)Φ3.2×150 材質(シース)ステンレス(SUS316)※表面センサー以外 材質(グリップ)アセタール樹脂 被覆リード線:ビニールシールド(VLS) 仕様オメガコネクター付き リード線(m)通常時:0.3、伸長時:1.5 熱電対K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20823942
2020-04-27
用途:
使用温度の測定
株式会社オプティ 様 (製造業)

−50℃から900℃までの仕様となっているのに200℃でオーバーレンジになってしまいます。
詐欺にあったような気持ち。
digital thermometer IT-2000とセットで買ったのに。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする