ディスポーザブルクリーンルームウェア LIVMOA CL ジャケット 5着入

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1パック(5袋×1着) 注文コード20824258 品番Z-02-005-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

発塵性の低い不織布素材のため、クリーンルームでの使用に適しています。
着用しやすい上下セパレート仕様で、ファスナーがついていないため、生地に触れる機会が少なく着やすい構造です。
東レのトレミクロン®を使用した多層構造素材で優れた通気性を備えています。

仕様ジャケット、(ジャケット)フード付き、フード部結露防止生地採用(ゴーグル着用時の結露防止)、フード固定紐、袖口ゴム入、マスクカバー付き、指入れゴム付き、(パンツ)足口ゴム入、ウエストゴム入 材質PP ホワイト サイズL 胸囲(cm)100〜108 適応身長(cm)174〜182 アズワン品番4-1210-24 生地性能低発塵性・通気性

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする