アズワン
アズワンの はかり
アズワンの 分銅/おもり
分銅 E-2級
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20824633
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥11,435
販売価格(税別)
¥
10,395
バスケットに入れる
形状
円筒型(OIML型)
質量(g)
1
アズワン品番
3-1586-09
付属品
アルミケース
仕様
●磁化率:8μT未満
材質
非磁性ステンレス鋼
タイプ
E-2級
等級
OIML(国際法定計量機関)R111準拠
密度(g/cm
3
)
7.94〜7.96