フェイスシールド ワンプッシュ着脱型メタルフレーム NS-290シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20825010 品番NS-290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,400

球面形状のシールドを採用しており、大型マスクとの併用が可能です。
アダプターに設けた回転体が取り付けと取り外しをスムーズにアシストします。

適合(適合ヘルメット)MP型 形状防災面 質量(g)244 タイプワンプッシュ着脱型メタルフレーム 寸法(幅W×高さH)(mm)(シールド)378×240 機能大型マスク併用可能 材質(シールド)アクリル アズワン品番4-1602-01
注意
※マスク及びヘルメットは別売りです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20825010 NS-290 52652837 NS-290 防災面アクリルシールド NS金具 NS-290 理研オプテック 防災面アクリルシールド NS金具 NS-290 理研オプテック 1個 6,398 税込7,038 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする