理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの シールド(防災面)
理研オプテックの かぶり型
フェイスシールド交換用レンズ NS-290用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20825019
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
球面形状のシールドを採用しており、大型マスクとの併用が可能です。
適合
(適合ヘルメット)交換用レンズNS-290・FSH-890用
形状
防災面
タイプ
交換用レンズNS-290・FSH-890用
寸法(幅W×高さH)(mm)
(シールド)378×240
機能
大型マスク併用可能
材質(シールド)
アクリル
アズワン品番
4-1602-11
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000