SW safety
SW safetyの 使いきり手袋
SW safetyの ニトリルゴム ディスポ手袋
使用済み確認手袋 PowerForm 50枚入
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
サイズ
S
注文コード
20825098
品番
N189472
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
手袋の内側と外側で色味が違うため、使用済みかどうか視覚的に判断できます。
ジェルにより手肌に優しいはめ心地です。
二層構造により強度と引裂抵抗に優れています。
廃棄後は早く土壌に還ります。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
指/0.15、掌/0.13
色
表/グリーン、裏/ホワイト
サイズ
S
入数(枚)
50
全長(cm)
24
アズワン品番
4-1669-02
注意
※1箱あたりの価格です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000