SW safety
SW safetyの 使いきり手袋
SW safetyの ニトリルゴム ディスポ手袋
環境にやさしい緑のニトリル手袋 POWERFORM S6 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
20825168
品番
N200365
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
生分解性で、2年6ヶ月で92.6%が土に還る(試験方法:ASTMD5526-12)環境に優しい手袋です。
肌への刺激やコンタミネーションの低減に配慮しています。
耐久性とフィット感に優れています。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
指/0.15、掌/0.13
色
グリーン
サイズ
XL
入数(枚)
100
全長(cm)
24
アズワン品番
4-1670-04
注意
※1箱あたりの価格です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000