フジリンクス
フジリンクスの 使いきり手袋
フジリンクスの ポリエチレン ディスポ手袋
プレミアムフィットグローブ クリア 200枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
20825317
品番
C365
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
フィット感とグリップ性に優れています。
着用後のずれが生じにくいです。
材質
PE
厚さ(mm)
0.03
色
クリア
サイズ
M
入数(枚)
200
全長(cm)
約23.5
アズワン品番
4-1691-02
注意
※1箱あたりの価格です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000