アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの キャビネット/ボックス
プラスチックキャビネット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20825543
品番
9760000 027002 組立済
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥40,260
販売価格(税別)
¥
36,600
バスケットに入れる
アズワン品番
3-1613-12
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、ヒンジ/ステンレス(SUS403)
質量(kg)
約16
タイプ
トール・両開き
内寸法(mm)
655×370×1650
棚板耐荷重(kg)
30
防塵防水性能
IP43
外寸法(mm)
800×440×1820