真空ポンプ ダイヤフラム式 VACSTARシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20825685 品番VACSTAR digital
参考基準価格(税別)¥469,000 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

分離・ろ過・脱気などの多くの真空作業に適しています。
ポンプ速度22mL/min、到達真空度2mbarの高性能です。

仕様(ポンプ速度(50/60Hz))1.32m3/h 質量(kg)11.5 サイズ150×370×375mm 電圧AC100〜240V 口径(Φmm)(吸・排気)8 排気速度(L/min)(最大)22 到達真空度2mbar アズワン品番4-1796-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする