付属品スノコ・フタ
質量(kg)約3
出力60W
槽内寸法(mm)150×140×100
外寸(mm)180×160×220
仕様ヒーター(℃):20〜60、排水口径:-、ヒーター容量:53W
材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz
型番AS12GTU
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
機能ディガス機能・タイマー(1〜99分)
発振周波数35kHz
アズワン品番1-1628-01
槽容量(L)2
発振回路他励発振方式
発振子ボルト締めランジュバン型振動子