アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 器具洗浄/超音波洗浄器
アズワンの 洗浄器
超音波洗浄器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20825814
品番
AS22GTU
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥126,500
販売価格(税別)
¥
115,000
バスケットに入れる
高出力タイプで優れた洗浄力。
付属品
スノコ・フタ
質量(kg)
約4.8
出力
100W
槽内寸法(mm)
240×140×100
外寸(mm)
270×160×240
商品タイプ
レンタル品はこちら
仕様
ヒーター(℃):20〜60、排水口径:-、ヒーター容量:74W
材質
本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)
電源
AC100V 50/60Hz
型番
AS22GTU
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)
機能
ディガス機能・タイマー(1〜99分)
発振周波数
35kHz
アズワン品番
1-1628-02
槽容量(L)
3
発振回路
他励発振方式
発振子
ボルト締めランジュバン型振動子
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
超音波洗浄器
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった