超音波洗浄器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20825848 品番 AS72GTU
参考基準価格(税別)¥266,000 販売価格(税込) ¥291,500
販売価格(税別)
265,000

高出力タイプで優れた洗浄力。

付属品スノコ・フタ・排水管・ホース・ニップル 質量(kg)約11 出力290W 槽内寸法(mm)330×300×150 外寸(mm)390×330×310 仕様ヒーター(℃):20〜60、排水口径:1/2″、ヒーター容量:358W 材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 型番AS72GTU 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 機能ディガス機能・タイマー(1〜99分) 発振周波数35kHz アズワン品番1-1628-05 槽容量(L)15 発振回路他励発振方式 発振子ボルト締めランジュバン型振動子

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

超音波洗浄器
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする