滅菌エタノールスプレー TXシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 20825920 品番 TX3265
参考基準価格(税別)¥62,500 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

滅菌されていますので、無菌室内でのクリーニングに使用できます。
USP(米国薬局方)グレードの変性エタノールとUSPグレードの精製水を使用しています。
変性エタノールは0.2μmのフィルターで濾過しています。

成分変性エタノール70%、精製水30% 容量(mL)946 包装2重包装 アズワン品番4-1894-02 エタノール含有率(%)70 効果滅菌

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする