滅菌エタノールスプレー TXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)3800 注文コード20825929 品番TX3291
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥70,400
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

滅菌されていますので、無菌室内でのクリーニングに使用できます。
USP(米国薬局方)グレードの変性エタノールとUSPグレードの精製水を使用しています。
変性エタノールは0.2μmのフィルターで濾過しています。

成分変性エタノール70%、精製水30% 容量(mL)3800 包装2重包装 アズワン品番4-1894-03 エタノール含有率(%)70 効果滅菌

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20825929 TX3291 20825904 TX3267 滅菌エタノールスプレー TXシリーズ TexWipe(テックスワイプ) 滅菌エタノールスプレー TXシリーズ TexWipe(テックスワイプ) 1箱(12本) 53,980 税込59,378 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする