アズワン
塩分計
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱
注文コード
20825938
品番
Salt-free 3000
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥25,960
販売価格(税別)
¥
23,600
バスケットに入れる
塩分、Na、水質、温度測定が可能です。
付属しているシリコン製のスプーンにより、少量の液体でも安定的に測定することが可能です。
使用後は30秒で自然に電源が切れる節電機能付きです。
材質
ポリカーボネート
全長
185mm
測定範囲
(TDS)0~1000ppm
質量(g)
62
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
温度範囲(℃)
1~60
精度
0.01~1.99%/±0.05%、2~5%/±0.1%、5~10%/±0.3%、10~15%/±1%、15~26%/±2%
測定範囲(%)
0.01~28
分解能
(TDS)±2%(300ppm時)
検水量
12mL
アズワン品番
4-1902-11
分解能(%)
0.01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000