東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルームシューズ
東洋リントフリーの クリーンブーツ
クリーンブーツ長
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20826198
品番
FS664C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,530
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
24
種類
クリーンシューズ
材質(アッパー)
超制電ポリエステル
機能
静電
材質(底部)
ポリウレタン
アズワン品番
1-1657-01
靴タイプ
ブーツ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20826198
FS664C
07464068
FS664C-01-24.0
クリーン安全ロングブーツ FS664C
TriApex
1足
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました。