クリーンブーツ長

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20826243 品番FS664C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,530
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)26.5 種類クリーンシューズ 材質(アッパー)超制電ポリエステル 機能静電 材質(底部)ポリウレタン アズワン品番1-1657-06 靴タイプブーツ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20826243 FS664C 07464111 FS664C-01-26.5 クリーン安全ロングブーツ FS664C TriApex クリーン安全ロングブーツ FS664C TriApex 1足 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする