収納コンテナラック SKRシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20826245 品番 SKR-600
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥82,390
販売価格(税別)
74,900

各種工具や部品の管理に便利なラックです。
キャスター付きのため、移動が容易です。
フレームがアルミニウム製で軽量です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)668×431×1307 コンテナ数20個(4列×5段) 均等耐荷重(kg/台)30 付属品コンテナ(3-8929-02)×20個 材質(フレーム)アルミニウムパイプ 質量(kg)約11.5(コンテナ含む)・約7.3(コンテナ除く) キャスターΦ65mmゴム車輪キャスター(正面側2個ストッパー付き) 外寸法(mm)668×431×1307 棚段数(段)5 アズワン品番4-2079-01

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする