重量物廃棄袋 5枚入 Jシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 20826367 品番 J-90C
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

厚さ0.1mmの丈夫で破れにくいポリ袋です。
瓦礫の廃棄や重量物の保管など多用途に使えます。
中身がよく見える透明タイプです。

容量(L)90 仕様透明 材質LLDPE 厚さ(mm)0.1 耐冷温度(℃)-30 寸法(横×縦)(mm)900×1000 アズワン品番4-2168-02

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする