高放熱オイルコンパウンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20826394 品番 WW-7783D-1.5G
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

発熱体(CPU等)と放熱体(ヒートシンク等)の間に塗り、熱伝導の効果を高めます。
灰色グリース状で、薄膜塗工が可能です。
耐熱性・耐寒性・耐水性・撥水性に優れ、腐食性がなく過酷な環境下でも長期に渡り性能を発揮、維持します。

用途放熱用 付属品塗布用ヘラ 仕様(絶縁破壊強度)測定限界以下、(低分子シリコーン含有率)100ppm以下 使用温度範囲-50〜+120℃ 比重2.55(25℃) 粘度200Pa・s(25℃) 揮発分0.0243 アズワン品番4-2183-03 危険物の類別非危険物 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
注意
※1:150℃×24h
※2:0.25mmkV
※3:ΣD3〜D10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする