WW-G-751 高放熱オイルコンパウンド ワイドワーク 20826419

高放熱オイルコンパウンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番4-2183-05 注文コード20826419 品番WW-G-751
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥750
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

発熱体(CPU等)と放熱体(ヒートシンク等)の間に塗り、熱伝導の効果を高めます。
灰色グリース状で、薄膜塗工が可能です。
耐熱性・耐寒性・耐水性・撥水性に優れ、腐食性がなく過酷な環境下でも長期に渡り性能を発揮、維持します。

用途放熱用 付属品塗布用ヘラ 仕様(絶縁破壊強度)測定限界以下、(低分子シリコーン含有率)100ppm以下 使用温度範囲-50〜+120℃ 比重2.51(25℃) 粘度420Pa・s(25℃) 揮発分0.001 アズワン品番4-2183-05 危険物の類別非危険物 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
注意
※1:150℃×24h
※2:0.25mmkV
※3:ΣD3〜D10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20826419 WW-G-751 20826394 WW-7783D-1.5G 高放熱オイルコンパウンド ワイドワーク 高放熱オイルコンパウンド ワイドワーク 1個 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする