アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの つなぎ クリーンウェア
ラボカバーオール マイクロポーラス 25枚入 1017シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
20826516
品番
1017-L
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥20,570
販売価格(税別)
¥
18,700
バスケットに入れる
通気性のある多孔性のポリプロピレンを採用しています。
袖口、足首にゴムがあります(ラテックスフリー)。
材質
多孔性PP
色
白
サイズ
L
質量(g)
60
アズワン品番
4-2259-03
生地性能
通気性
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000