事務所内での熱中症対策として購入しました
静電気でつけるのでとても簡単
80cmごとにミシン目が入っているので工具もいりません
10枚入りで安価なのも良いです
貼り付け先のビル窓が比較的大きく、床から70〜80cm上に窓枠(下)のため、”自分一人で簡単に貼れるもの”を見つけて、試してみました。
貼り付け作業はとても簡単でした。満足です。
静電気で窓ガラスに貼り付けるフィルムのため、すぐに剥がせ、跡が残らないところがよいのですが、窓ガラスとフィルムに空気が入り、キリンの模様のようになってます。ま、気にしない!
部屋がうす暗くなった感がありますが、梅雨が明け、強烈な太陽が照りつけ始めると、遮光・遮熱効果が出てくると期待しています。
会社の事務所の窓に西日があたり、季節によってかなり眩しく仕事の妨げになっていました。防火扉があるため、カーテン等取り付け不可で一時しのぎで車の窓用の小さい吸盤のカーテンを貼り付けていましたが、面倒だし見栄えが悪い・・・何かないかな?と探していて、遮光フィルムは水で貼り付けて気泡を抜いてなど作業が面倒だったのですが、こちらは静電気で貼りつくだけなので、簡単に出来ました。190cmくらいの窓なので2シートをつなげて貼っており、重みで毎日しわがよってしまいますが、某ックルワイパーにマイクロファイバー布巾をつけてなぞるとキレイにしわが伸び、静電気も少し復活するので、お勧めです。
日差しが厳しい窓へ2枚重ねて貼ったところ、非常に効果がありました。10枚入りなので複数個所へ使用できて助かりました。