アズワン
アズワンの 袋
アズワンの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
アズワンの 規格袋
セキュリティポーチ A5用 BGPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20826629
品番
BGP05
参考基準価格(税別)
¥8,820
販売価格(税込)
¥9,691
販売価格(税別)
¥
8,810
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
強くて破れにくい8号帆布を使用しています。
A5サイズのファイルが入る大きさです。
材質
8号帆布
幅(mm)
260
色
グリーン
サイズ
A5用
高さ(mm)
180
種類
トートバッグ
入数(枚)
1
サイズ(号)
8
マチ(mm)
70
アズワン品番
4-2364-05
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000