ステンレスボトル 0.36L SM-WA36シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20826726 品番SM-WA36-BA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

せんとパッキンが一体型のため、パッキンのつけ忘れによる水漏れの心配もなく、お手入れが簡単です。
片手操作が可能なワンタッチオープンです。
水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」のため、デスク周りの書類も濡らしにくく安心です。

寸法(mm)約65×70×175 質量(kg)0.17 ブラック 容量(L)0.36 エコマーク認定認定 口径(Φmm)約40 アズワン品番4-2395-11 保温効力(℃)67以上(6時間) 保冷効力(℃)9以下(6時間) エコマーク認定番号10 146 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする