ホーリック
ホーリックの テレビ受信用機器
ホーリックの テレビ用ケーブル/アンテナ端子
ホーリックの HDMIケーブル
HDMIケーブル HDMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
1
色
シルバー
注文コード
20826945
品番
HDM10-882SV
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
3D信号も伝送可能です。
メタルヘッドを使用したハイスピードHDMIケーブルです。
仕様
(TMDS線規格)30AWG
寸法(mm)
20.3×47.0×11.5(コネクタ)
色
シルバー
長さ(m)
1
解像度
4K/60p
アズワン品番
4-2430-02
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000