サーモグラフィ 高解像度・デジカメ機能付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20827119 品番TIM038VL
参考基準価格(税別)¥99,900 販売価格(税込) ¥109,780
販売価格(税別)
99,800

高解像度で鮮明な熱画像を表示します。
500℃の高温域まで測定可能です。
デジカメ画像と熱画像を重ねて表示できるので、測定箇所が分かりやすいです。

付属品USBケーブル、microSDカード(16GB) 仕様(画像保存可能枚数)100,000枚(PNG形式・16GBのSDカード使用時)、(インタフェース)USB 寸法(mm)74×95×234 質量(g)約345(電池含む) 電源3.7V充電式リチウムイオン電池(テスト用付属) 測定範囲(℃)-20〜500 精度±2%または±2℃どちらか大きい方 対応OSWindows(R)10、11 範囲(波長)8〜14μm 分解能(℃)0.1 解像度160×120 バッテリー容量(Ah)3.35 視野角51°×63.5° 防塵防水性能IP54 アズワン品番4-2497-11

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする