MAPA
MAPAの 耐油手袋
MAPAの ニトリルゴム 耐油手袋
MAPAの 厚手タイプ ニトリルゴム
ハイグリップ耐薬品手袋 Jersette 301
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
20827207
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN388:2016耐摩耗性レベル2、耐引裂きレベル3)
滑り止め加工によるハイグリップ仕様です。
材質
ラテックス、合成繊維(裏地)
厚さ(mm)
約1.15
色
ブルー
サイズ
S
規格
EN 388:2016 2131X
入数(双)
1
機能
耐摩耗性・耐引裂性・耐久性・耐薬品性
全長(cm)
約29〜33
アズワン品番
4-2518-01
関連資料:
(0.29MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000