MAPA
MAPAの 耐油手袋
MAPAの ニトリルゴム 耐油手袋
MAPAの 厚手タイプ ニトリルゴム
耐薬厚手ネオプレン手袋 UltraNeo 382
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
20827234
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため快適な着け心地です。
表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質
ネオプレン、綿(裏地)
厚さ(mm)
約0.90
色
ブルー
サイズ
S
入数(双)
1
機能
耐薬品性・柔軟
全長(cm)
約35.5
アズワン品番
4-2525-01
関連資料:
(0.9MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000